SUOJAKOIRA GD2X75-O / B -kaapelisuoja 3 jalkaa, pituus 28.38 tuumaa | AB6UJN 22F228

GUARD DOG GD2X75-O/B kaapelisuoja 3 jalkaa pituus 28.38 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB6UJN Malli: GD2X75-O/BRistiviite: 22F228

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1.28 "
Kanavan leveys0.75 "
Kanavat2
VäriOranssi / musta
yhteys StyleKoiran luu
Korkeus1.25 "
Pituus3ft.
Kantavuus23,000 lb
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija0.75 "
Kanavien lukumäärä2
Tyylisaranoitu
Leveys28.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.331
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)102.24
Laivan leveys (cm)78.11
HS-koodi39269097
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusKanavien lukumääräLeveysHinta
SUOJAKOIRA GD5X75-O / B Kaapelisuoja 3 jalan pituus 33.3 tuuman leveys | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.34,000 lb533.3 "€656.63
SUOJAKOIRA GD5X75-ST-O / B Kaapelisuoja 3 jalkaa, pituus 16.9 tuumaa | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.24,000 lb516.9 "€413.40
SUOJAKOIRA GD3X75-O / B Kaapelisuoja 3 jalan pituus 30.3 tuuman leveys | AB6UJL 22F226 GD3X75-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.27,000 lb330.3 "€580.47
SUOJAKOIRA GD3X75-ST-O / B Kaapelisuoja 3 jalan pituus 13.8 tuuman leveys | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.17,000 lb313.8 "€351.66
SUOJAKOIRA GD2X75-ST-O / B Kaapelisuoja 3 jalkaa, pituus 11.94 tuumaa | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.13,000 lb211.94 "€298.58
SUOJAKOIRA GD1X75-O / B -kaapelisuoja 3 jalkaa, pituus 27.25 tuumaa | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.23,000 lb127.25 "€440.59
SUOJAKOIRA GD1X75-ST-O / B Kaapelisuoja 3 jalkaa, pituus 10.81 tuumaa | AB6UJR 22F231 GD1X75-ST-O / BOranssi / musta1.25 "3ft.13,000 lb110.81 "€271.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARD DOG GD2X75-O/B kaapelisuoja 3 jalkaa pituus 28.38 tuumaa leveys
€481.75 / yksikkö