REAL-TITE PLUGS RTPCX15 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 1.5 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEQ

REAL-TITE PLUGS RTPCX15 uppotettu kuusiolaajennustulppa, halkaisija 1.5 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy

Tuote: CE7YEQ Malli: RTPCX15
€32.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu puhdistustulppa
Pultin pituus1-1 / 4 "
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Luokka/luokkaSC-715
Peite4"
Peitä ulkohalkaisija2.5 "
Kannen koko4"
päällinenkromi
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunkromi
TiivistemateriaaliNeopreeni
Mittarin koko22
Sisällä Dia.1.64 "
Avaimen koko5 / 32 "
Pituus2.65 "
Tiivisteen aukko sisähalk.1.95 "
Kierteen koko1 / 4 "-20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisällä Dia.Tiivisteen aukko sisähalk.PituusPeitä ulkohalkaisijaHinta
REAL-TITE PLUGS RTPCX20 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 2 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy | CE7YER RTPCX202"2.09 "2.33 "2.65 "2.5 "€32.65
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCX25 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 2.5 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy | CE7 YET RTPCX252.5 "2.66 "2.95 "3.65 "3.63 "€41.58
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCX30 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 3 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEU RTPCX303"3.04 "3.5 "3.7 "4"€42.29
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCX35 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 3.5 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEV RTPCX353.5 "3.82 "4.15 "3.75 "4.78 "€42.88
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCX40 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 4 tuumaa, 8 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEW RTPCX404"4.2 "4.61 "3.75 "5.375 "€51.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REAL-TITE PLUGS RTPCX15 uppotettu kuusiolaajennustulppa, halkaisija 1.5 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy
€32.42 / yksikkö