Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN PS6003-D -venttiilin korjaussarja 3/4 tuumaa | AD7YFH 4HCY8

ZURN PS6003-D sulkuventtiilin korjaussarja 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YFH Malli: PS6003-DRistiviite: 4HCY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuventtiilin korjaussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa29VL89, 3KLF8, 3KLF6
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6003-EWS-YB-YC, Z6003-WS1-YB-YC, Z6003-YB-YC,
Koko3 / 4 "
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ZURN P6003-D-SD Sulkuventtiilin korjaussarja 3/4 tuumaa | AD9UPC 4UZN7 P6003-D-SD25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM€5.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN PS6003-D sulkuventtiilin korjaussarja 3/4 tuumaa
€20.02 / yksikkö