REAL-TITE PLUGS RTPCX30 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 3 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEU

REAL-TITE PLUGS RTPCX30 uppotettu kuusiolaajennustulppa, halkaisija 3 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy

Tuote: CE7YEU Malli: RTPCX30
€42.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu puhdistustulppa
Pultin pituus1-3 / 4 "
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Luokka/luokkaSC-715
Peite6"
Peitä ulkohalkaisija4"
Kannen koko6"
päällinenkromi
Halkaisija3"
Suorittaa loppuunkromi
TiivistemateriaaliNeopreeni
Mittarin koko22
Sisällä Dia.3.04 "
Avaimen koko5 / 32 "
Pituus3.7 "
Tiivisteen aukko sisähalk.3.5 "
Kierteen koko1 / 4 "-20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisällä Dia.Tiivisteen aukko sisähalk.PituusPeitä ulkohalkaisijaHinta
REAL-TITE PLUGS RTPCX15 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 1.5 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEQ RTPCX151.5 "1.64 "1.95 "2.65 "2.5 "€32.42
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCX20 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 2 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy | CE7YER RTPCX202"2.09 "2.33 "2.65 "2.5 "€32.65
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCX25 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 2.5 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy | CE7 YET RTPCX252.5 "2.66 "2.95 "3.65 "3.63 "€41.58
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCX35 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 3.5 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEV RTPCX353.5 "3.82 "4.15 "3.75 "4.78 "€42.88
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCX40 Uppotettu kuusiokoloinen jatkopistoke, halkaisija 4 tuumaa, 8 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEW RTPCX404"4.2 "4.61 "3.75 "5.375 "€51.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REAL-TITE PLUGS RTPCX30 uppotettu kuusiolaajennustulppa, halkaisija 3 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy
€42.29 / yksikkö