Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAYMOND R19-038-BL Kaasujousi Standard Black Oxide 112 lb. AG9CXQ 18AY98

RAYMOND R19-038-BL Kaasujousi Standard Black Oxide 112 lb.

Varastossa
Tuote: AG9CXQ Malli: R19-038-BLRistiviite: 18AY98

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasujousi
Säädettävä vastusKyllä
Pakattu pituus3.15 "
Sylinteri Dia.0.75 "
Laajennettu pituus4.65 "
Kierteen koko sopiiM6
AsennustyyppiEi eristetty
Kiinteä vastusEi
voima112 lb
LukitusEi
MateriaaliMustaoksidi
Rod Dia.0.31 "
Tahti1.5 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakattu pituusSylinteri Dia.Laajennettu pituusvoimaRod Dia.TahtiHinta
RAYMOND R12-007-BK Kaasujousi Standard Black Oxide | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13-112 paunaa0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-BL Kaasujousi vakio musta oksidi 56 lb | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-GR Kaasujousi Standard Black Oxide 29 lb. AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb0.24 "0.28 "€125.38
RAYMOND R12-007-RE Kaasujousi Standard Black Oxide 85 lb. AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-YE Kaasujousi Standard Black Oxide 112 lb. AG9CUB 18AY16 R12-007-KYLLÄ1.93 "0.47 "2.21 "112 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-010-BK Kaasujousi Standard Black Oxide | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13-112 paunaa0.24 "0.39 "€134.32
RAYMOND R12-010-BL Kaasujousi Standard Black Oxide 56 lb. AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb0.24 "0.39 "€134.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND R19-038-BL Kaasujousi Standard Black Oxide 112 lb.
€154.55 / yksikkö