Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAYCHEM CCH-2C Lämmitin Kampikammio | AD8TTA 4MC05

RAYCHEM CCH-2C Lämmitin Kampikammio

Varastossa
Tuote: AD8TTA Malli: CCH-2CRistiviite: 4MC05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKampikammion lämmitin
hyödytKaikki yksiköt Jopa 5 hv ja 40 "ympärysmitta
Pituus48 "
Käynnistyy klo50-astetta F
TyyppiItsesäätyvä kampikammion lämmitin
Jännite208 - 277 VAC
Jännite (AC)208/277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Wattia (32)
    • Ominaisuudet: Ei vaadi termostaattia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteJännite (AC)Hinta
RAYCHEM CCH-1C Lämmitin Kampikammio | AD8TRX 4MC02 CCH-1C120 VAC120€145.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYCHEM CCH-2C Lämmitin Kampikammio
€141.57 / yksikkö