RAVAS IJ26-NB0W-0 Sähköinen kuormalavatuki, 7.5 tuuman maks. Korkeus, 2600 lbs Kantavuus

Varastossa
Tuote: CJ8QHQ Malli: IJ26-NB0W-0Ristiviite: iJack-26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,919.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)157.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAVAS IJ40-NB0W-0 Sähköinen kuormalavatuki, 7.75 tuuman maks. Korkeus, 4000 lbs Kantavuus | CJ8QHR iJack-40 IJ40-NB0W-0€13,737.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAVAS IJ26-NB0W-0 Sähköinen kuormalavatuki, 7.5 tuuman maks. Korkeus, 2600 lbs Kantavuus
€9,919.64 / yksikkö