GRAINGER ER70S2-023-11 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.023 tuumaa | AF9ZKU 30XN74

GRAINGER ER70S2-023-11 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.023 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ZKU Malli: ER70S2-023-11Ristiviite: 30XN74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka
AWS-luokitusER70S-2
Säiliön koko11 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.023 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus79,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7229909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER ER70S3-035-44 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.035 tuumaa | AF9ZHM 30XN86 ER70S3-035-4444 lbKela0.035 "Hiiliteräs75,000 PSI 100% C02-KIINNITYSKAASULLA€228.80
GRAINGER ER70S3-045-44 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.045 tuumaa | AF9ZHN 30XN87 ER70S3-045-4444 lbKela0.045 "Hiiliteräs75,000 PSI 100% C02-KIINNITYSKAASULLA€226.64
GRAINGER ER70S6-023-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.023 tuumaa | AF9ZHP 30XN88 ER70S6-023-022 lbKela0.023 "Hiiliteräs77,000 PSI€21.08
GRAINGER ER70S6-023-33 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.023 tuumaa | AF9ZHQ 30XN89 ER70S6-023-3333 lbKela0.023 "Hiiliteräs77,000 PSI€236.01
GRAINGER ER70S6-030-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.030 tuumaa | AF9ZHR 30XN90 ER70S6-030-022 lbKela0.03 "Hiiliteräs77,000 PSI€18.55
GRAINGER ER70S6-030-33 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.030 tuumaa | AF9ZHT 30XN91 ER70S6-030-3333 lbKela0.03 "Hiiliteräs77,000 PSI€151.03
GRAINGER ER70S6-035-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.035 tuumaa | AF9ZHV 30XN93 ER70S6-035-022 lbKela0.035 "Hiiliteräs77,000 PSI€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER70S2-023-11 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.023 tuumaa
€119.36 / yksikkö