GRAINGER ER70S3-035-44 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.035 tuumaa | AF9ZHM 30XN86

GRAINGER ER70S3-035-44 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.035 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ZHM Malli: ER70S3-035-44Ristiviite: 30XN86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka
AWS-luokitusER70S-3
Säiliön koko44 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.035 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus75,000 PSI 100% C02-KIINNITYSKAASULLA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7229200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER ER70S3-045-44 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.045 tuumaa | AF9ZHN 30XN87 ER70S3-045-4444 lbKela0.045 "Hiiliteräs75,000 PSI 100% C02-KIINNITYSKAASULLA€226.64
GRAINGER ER70S6-023-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.023 tuumaa | AF9ZHP 30XN88 ER70S6-023-022 lbKela0.023 "Hiiliteräs77,000 PSI€23.28
GRAINGER ER70S6-023-33 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.023 tuumaa | AF9ZHQ 30XN89 ER70S6-023-3333 lbKela0.023 "Hiiliteräs77,000 PSI€236.01
GRAINGER ER70S6-030-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.030 tuumaa | AF9ZHR 30XN90 ER70S6-030-022 lbKela0.03 "Hiiliteräs77,000 PSI€18.55
GRAINGER ER70S6-030-33 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.030 tuumaa | AF9ZHT 30XN91 ER70S6-030-3333 lbKela0.03 "Hiiliteräs77,000 PSI€151.03
GRAINGER ER70S6-035-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.035 tuumaa | AF9ZHV 30XN93 ER70S6-035-022 lbKela0.035 "Hiiliteräs77,000 PSI€18.55
GRAINGER ER70S2-023-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.023 tuumaa | AF9ZKT 30XN73 ER70S2-023-022 lbKela0.023 "Hiiliteräs79,000 PSI€27.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER70S3-035-44 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.035 tuumaa
€228.80 / yksikkö