Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0810044412 Pienentävä tee 1-1/4 tuumaa x 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa. Fnpt | AG4KVJ 34DC89

GRAINGER 0810044412 Supistava T-paita 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt

Varastossa
Tuote: AG4KVJ Malli: 0810044412Ristiviite: 34DC89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)7.01
Laivan leveys (cm)8.23
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GRAINGER 0810044008 Pelkistävä tee 1-1 / 4 tuumaa x 3/4 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa Fnpt | AG4KVK 34DC90 08100440081-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€24.24
GRAINGER 0810043406 Pelkistävä tee 1-1 / 4in. x 1 tuuma x 1 tuuma Fnpt | AG4KVL 34DC91 08100434061-1 / 4 "x 1" x 1 "€22.98
GRAINGER 0810047605 Pienentävä tee 1-1/2 tuumaa x 1 tuuma x 1 tuuma Fnpt | AG4KVM 34DC92 08100476051-1 / 2 "x 1" x 1 "€32.10
GRAINGER 0810045807 Pienennetty t-paita 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa x 3/4 tuumaa Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€26.42
GRAINGER 0810046011 Pelkistävä t-paita 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa x 1/2 tuumaa Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€27.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0810044412 Supistava T-paita 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt
€25.88 / yksikkö