Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0810044008 Pelkistävä tee 1-1 / 4 tuumaa x 3/4 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa Fnpt | AG4KVK 34DC90

GRAINGER 0810044008 Supistava T-koko 1-1/4 tuumaa x 3/4 tuumaa x 1-1/4 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AG4KVK Malli: 0810044008Ristiviite: 34DC90

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€25.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)8.56
Laivan pituus (cm)8.56
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GRAINGER 0810044412 Pienentävä tee 1-1/4 tuumaa x 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa. Fnpt | AG4KVJ 34DC89 08100444121-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "€27.54
GRAINGER 0810043406 Pelkistävä tee 1-1 / 4in. x 1 tuuma x 1 tuuma Fnpt | AG4KVL 34DC91 08100434061-1 / 4 "x 1" x 1 "€24.37
GRAINGER 0810047605 Pienentävä tee 1-1/2 tuumaa x 1 tuuma x 1 tuuma Fnpt | AG4KVM 34DC92 08100476051-1 / 2 "x 1" x 1 "€32.10
GRAINGER 0810045807 Pienennetty t-paita 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa x 3/4 tuumaa Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€27.26
GRAINGER 0810046011 Pelkistävä t-paita 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa x 1/2 tuumaa Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€28.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0810044008 Supistava T-koko 1-1/4 tuumaa x 3/4 tuumaa x 1-1/4 tuumaa Fnpt
€25.32 / yksikkö