Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAMFAN DC16 kanavaliitin, ruostumatonta terästä, halkaisijaltaan 16 tuuman kanaville | AF6XAY 20LN95

RAMFAN DC16 kanavaliitin, ruostumaton teräs, halkaisijaltaan 16 tuuman kanaville

Varastossa
Tuote: AF6XAY Malli: DC16Ristiviite: 20LN95
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
€147.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaliitin
VäriHopea
rakentaminenRuostumaton teräs
Pituus18 "
Poistoaukon koko16 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414599080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavaliitin Ramfan DC16, joka on suunniteltu yhdistämään kanavan kaksi osaa
    • Ruostumaton teräsrakenne, hopea viimeistely, ihanteellinen 16 tuuman kanaviin ja K1205- ja K1210 -malleihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPoistoaukon kokoLeveysHinta
RAMFAN DC12 -kanavaliitin 12 tuuman halkaisijaltaan kanavalle ruostumattomasta teräksestä | AF6XAX 20LN94 DC1214 "12 "14 "€98.88
RAMFAN DC8 -kanavaliitin 8 tuuman halkaisijaltaan kanavalle ruostumattomasta teräksestä | AF6XAZ 20LN96 DC810 "8"10 "€79.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN DC16 kanavaliitin, ruostumaton teräs, halkaisijaltaan 16 tuuman kanaville
€147.14 / yksikkö