Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAILHEAD GEAR KE-HL100 Ajovalaisin, 150 lm maks. kirkkaus, 8 h maks. käyntiaika, 50 m Suurin säteen etäisyys, korkea/matala | CT8MUE 43HZ44

RAILHEAD GEAR KE-HL100 otsalamppu, 150 lm maks. kirkkaus, 8 h maksimi käyttöaika, 50 m suurin säteen etäisyys, korkea/matala

Varastossa
Tuote: CT8MUE Malli: KE-HL100Ristiviite: 43HZ44
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
€29.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeadlamp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAILHEAD GEAR KE-FC230 Ajovalaisin, 560 lm maks. kirkkaus, 70 h maks. käyntiaika, 49.7 m Suurin säteen etäisyys, musta | CT8MUD 317T09 KE-FC230€93.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAILHEAD GEAR KE-HL100 otsalamppu, 150 lm maks. kirkkaus, 8 h maksimi käyttöaika, 50 m suurin säteen etäisyys, korkea/matala
€29.19 / yksikkö