RAE STL-116-79605 Päällystesabletti uloskäynti 96 tuumaa | AH2JRR 29FI15

RAE STL-116-79605 Jalkakäytäväkaavaimen uloskäynti 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JRR Malli: STL-116-79605Ristiviite: 29EN15

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkipoistuminen
Merkin korkeus96 "
Merkin leveys88 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus104 "
kokonaisleveys96 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70605 Päällystesabletti uloskäynti 6 tuumaa | AH2JEH 29EK51 STL-116-706056"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71005 Päällystesabletti, ulostulo 10 tuumaa | AH2JFZ 29EK89 STL-116-7100510 "30 "116 "36 "€115.26
RAE STL-116-71205 Päällystesabletti uloskäynti 12 tuumaa | AH2JHN 29EL26 STL-116-7120512 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-71805 Päällystesabletti Exit 18 Tuumaa | AH2JKC 29EL62 STL-116-7180518 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-72405 Päällystesabletti uloskäynti 24 tuumaa | AH2JLR 29EL98 STL-116-7240524 "35.5 "130 "42 "€194.99
RAE STL-116-73605 Päällystesabletti uloskäynti 36 tuumaa | AH2JNF 29EM35 STL-116-7360536 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-74805 Päällystesabletti uloskäynti 48 tuumaa | AH2JPV 29EM71 STL-116-7480548 "57 "460 "63 "€498.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-79605 Jalkakäytäväkaavaimen uloskäynti 96 tuumaa
€736.59 / yksikkö