RAE STL-116-74830 Päällystesabletti Resident 48 tuumaa | AH2JQX 29EM96

RAE STL-116-74830 Jalkakäytävä stensiili, pysyvä 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JQX Malli: STL-116-74830Ristiviite: 29EM96

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€934.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkiasukas
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys129 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä8
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys135 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70630 Päällystesabletti Resident 6 tuumaa | AH2JFK 29EK76 STL-116-706306"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-71030 Päällystesabletti Resident 10 tuumaa | AH2JHB 29EL15 STL-116-7103010 "66 "116 "73 "€153.96
RAE STL-116-71230 Päällystesabletti Resident 12 tuumaa | AH2JJQ 29EL51 STL-116-7123012 "79 "118 "85 "€177.98
RAE STL-116-71830 Päällystesabletti Resident 18 tuumaa | AH2JLE 29EL87 STL-116-7183018 "79 "124 "85 "€255.32
RAE STL-116-72430 Päällysteen kaavain 24 tuumaa | AH2JMU 29EM24 STL-116-7243024 "79 "130 "85 "€290.93
RAE STL-116-73630 Päällystesabletti Resident 36 tuumaa | AH2JPH 29EM60 STL-116-7363036 "83 "148 "89 "€386.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-74830 Jalkakäytävä stensiili, pysyvä 48 tuumaa
€934.64 / yksikkö