Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71830 Päällystesabletti Resident 18 tuumaa | AH2JLE 29EL87

RAE STL-116-71830 Jalkakäytävä stensiili, pysyvä 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JLE Malli: STL-116-71830Ristiviite: 29EL87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkiasukas
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys79 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys85 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70630 Päällystesabletti Resident 6 tuumaa | AH2JFK 29EK76 STL-116-706306"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-71030 Päällystesabletti Resident 10 tuumaa | AH2JHB 29EL15 STL-116-7103010 "66 "116 "73 "€153.96
RAE STL-116-71230 Päällystesabletti Resident 12 tuumaa | AH2JJQ 29EL51 STL-116-7123012 "79 "118 "85 "€177.98
RAE STL-116-72430 Päällysteen kaavain 24 tuumaa | AH2JMU 29EM24 STL-116-7243024 "79 "130 "85 "€290.93
RAE STL-116-73630 Päällystesabletti Resident 36 tuumaa | AH2JPH 29EM60 STL-116-7363036 "83 "148 "89 "€386.90
RAE STL-116-74830 Päällystesabletti Resident 48 tuumaa | AH2JQX 29EM96 STL-116-7483048 "129 "860 "135 "€934.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71830 Jalkakäytävä stensiili, pysyvä 18 tuumaa
€255.32 / yksikkö