RAE STL-116-73617 jalkakäytävä stensiili, BIKE, 37 tuumaa leveys | AH2JNU 29EM47

RAE STL-116-73617 jalkakäytävä stensiili, BIKE, 37 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH2JNU Malli: STL-116-73617Ristiviite: 29EM47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiPyörä
Merkin korkeus36 "
Merkin leveys37 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys43 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistettu sitkeästä, joustavasta matalatiheyksisestä polyetyleenimuovista, joka tuottaa selkeitä ja toistettavia viestejä pysäköintialueilla
    • Ei-magneettinen rakenne ja valtatien goottilainen fontti

    Kuinka käyttää RAE-päällystestensiilejä
    Nämä stensiilit ovat erittäin helppokäyttöisiä ja puhdistavia, yksinkertaisesti taivuttamalla niitä maalin ja muovin välisen esteen rikkomiseksi. Taivutettuaan maali irtoaa heti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70617 Pavement Stencil Bike 6 tuumaa | AH2JEW 29EK63 STL-116-706176"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71017 Pavement Stencil Bike 10 tuumaa | AH2JGM 29EL02 STL-116-7101710 "30 "116 "36 "€115.26
RAE STL-116-71217 Pavement Stencil Bike 12 tuumaa | AH2JJB 29EL38 STL-116-7121712 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-71817 Pavement Stencil Bike 18 tuumaa | AH2JKQ 29EL74 STL-116-7181718 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-72417 Pavement Stencil Bike 24 tuumaa | AH2JME 29EM11 STL-116-7241724 "35 "130 "41 "€194.99
RAE STL-116-74817 Pavement Stencil Bike 48 tuumaa | AH2JQH 29EM83 STL-116-7481748 "57 "460 "63 "€498.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-73617 jalkakäytävä stensiili, BIKE, 37 tuumaa leveä
€252.22 / yksikkö