Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-70617 Pavement Stencil Bike 6 tuumaa | AH2JEW 29EK63

RAE STL-116-70617 Jalkakäytäväkaavallinen pyörä 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JEW Malli: STL-116-70617Ristiviite: 29EK63

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiPyörä
Merkin korkeus6"
Merkin leveys19 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys25 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-71017 Pavement Stencil Bike 10 tuumaa | AH2JGM 29EL02 STL-116-7101710 "30 "116 "36 "€115.26
RAE STL-116-71217 Pavement Stencil Bike 12 tuumaa | AH2JJB 29EL38 STL-116-7121712 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-71817 Pavement Stencil Bike 18 tuumaa | AH2JKQ 29EL74 STL-116-7181718 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-72417 Pavement Stencil Bike 24 tuumaa | AH2JME 29EM11 STL-116-7241724 "35 "130 "41 "€194.99
RAE STL-116-73617 jalkakäytävä stensiili, BIKE, 37 tuumaa leveys | AH2JNU 29EM47 STL-116-7361736 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-74817 Pavement Stencil Bike 48 tuumaa | AH2JQH 29EM83 STL-116-7481748 "57 "460 "63 "€498.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-70617 Jalkakäytäväkaavallinen pyörä 6 tuumaa
€88.96 / yksikkö