Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71836 Jalkakäytävä stensiili 18 tuuman läpi | AH2JLL 29EL93

RAE STL-116-71836 Jalkakäytäväkaavaimen käyttö 18 tuuman läpi

Varastossa
Tuote: AH2JLL Malli: STL-116-71836Ristiviite: 29EL93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiAjaa läpi
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys101 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys107 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-71036 Jalkakäytävä stencil Drive Thru 10 tuumaa | AH2JHH 29EL21 STL-116-7103610 "84 "116 "91 "€153.96
RAE STL-116-71236 Jalkakäytäväkaavaimen käyttö 12 tuuman läpi | AH2JJX 29EL57 STL-116-7123612 "101 "118 "107 "€177.98
RAE STL-116-72436 Jalkakäytävä stencil Drive Thru 24 tuumaa | AH2JNA 29EM30 STL-116-7243624 "101 "130 "107 "€290.93
RAE STL-116-73636 Jalkakäytävä stensiilikäyttö 36 tuuman läpi | AH2JPP 29EM66 STL-116-7363636 "106 "148 "112 "€386.90
RAE STL-116-74836 Jalkakäytävä stencil Drive Thru 48 tuumaa | AH2JRE 29EN04 STL-116-7483648 "147 "960 "153 "€2,110.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71836 Jalkakäytäväkaavaimen käyttö 18 tuuman läpi
€249.14 / yksikkö