Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 11/2x5 Nippa 1 1/2 x 5 tuumaa Mpt Kynar(r) | AA9ENJ 1CRN4

CHEMTROLS VALVES 6529 11/2x5 nippa 1 1/2 x 5 tuumaa Mpt Kynar(r)

Varastossa
Tuote: AA9ENJ Malli: 6529 11/2x5Ristiviite: 1CRN4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Pituus5"
Max. Paine1360

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 1/2xCL Nippa 1/2 x 1.13 tuumaa Mpt Kynar(r) | AA9EML 1CRK1 6529 1 / 2xCLlähellä1360 psi€43.42
CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 1/2xSH Nipple 1/2 x 1.50 tuumaa Mpt Kynar(r) | AA9EMM 1CRK2 6529 1 / 2xSHLyhyt1360 psi€50.22
CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 1/2x4 Nippa 1/2 x 4 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMQ 1CRK5 6529 1 / 2x44"1360 psi€65.06
CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 1/2x3 Nippa 1/2 x 3 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMR 1CRK6 6529 1 / 2x33"1360 psi€60.49
CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 3/4xCL Nippa 3/4 x 1.38 tuumaa Mpt Kynar(r) | AA9EMT 1CRK7 6529 3 / 4xCLlähellä1360 psi€53.47
CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 3/4xSH Nipple 3/4 x 2 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMU 1CRK8 6529 3 / 4xSHLyhyt1360 psi€61.22
CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 3/4x6 Nippa 3/4 x 6 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMV 1CRK9 6529 3 / 4x66"1360 psi€108.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 11/2x5 nippa 1 1/2 x 5 tuumaa Mpt Kynar(r)
€211.26 / yksikkö