Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71835 Päällystesabletti ei 18 tuumaa | AH2JLK 29EL92

RAE STL-116-71835 jalkakäytävä stensiili Älä 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JLK Malli: STL-116-71835Ristiviite: 29EL92

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiÄlä
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys61 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys70 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-71035 Päällystesabletti Älä 10 tuumaa | AH2JHG 29EL20 STL-116-7103510 "53 "116 "60 "€115.26
RAE STL-116-71235 Päällystesabletti Älä 12 tuumaa | AH2JJW 29EL56 STL-116-7123512 "64 "118 "71 "€109.86
RAE STL-116-72435 Päällysteen kaavain Älä 24 tuumaa | AH2JMZ 29EM29 STL-116-7243524 "64 "130 "70 "€290.93
RAE STL-116-73635 Päällystesabletti ei 36 tuumaa | AH2JPN 29EM65 STL-116-7363536 "66 "148 "73 "€377.59
RAE STL-116-74835 Päällystesabletti ei 48 tuumaa | AH2JRC 29FI02 STL-116-7483548 "84 "560 "90 "€606.60
RAE STL-116-79635 Päällystesabletti ei 96 tuumaa | AH2JTK 29FI32 STL-116-7963596 "112 "5104 "120 "€897.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71835 jalkakäytävä stensiili Älä 18 tuumaa
€255.32 / yksikkö