RAE STL-116-79635 Päällystesabletti ei 96 tuumaa | AH2JTK 29FI32

RAE STL-116-79635 jalkakäytävä stensiili Älä 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JTK Malli: STL-116-79635Ristiviite: 29EN32

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€897.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiÄlä
Merkin korkeus96 "
Merkin leveys112 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus104 "
kokonaisleveys120 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-71035 Päällystesabletti Älä 10 tuumaa | AH2JHG 29EL20 STL-116-7103510 "53 "116 "60 "€115.26
RAE STL-116-71235 Päällystesabletti Älä 12 tuumaa | AH2JJW 29EL56 STL-116-7123512 "64 "118 "71 "€109.86
RAE STL-116-71835 Päällystesabletti ei 18 tuumaa | AH2JLK 29EL92 STL-116-7183518 "61 "124 "70 "€255.32
RAE STL-116-72435 Päällysteen kaavain Älä 24 tuumaa | AH2JMZ 29EM29 STL-116-7243524 "64 "130 "70 "€290.93
RAE STL-116-73635 Päällystesabletti ei 36 tuumaa | AH2JPN 29EM65 STL-116-7363536 "66 "148 "73 "€377.59
RAE STL-116-74835 Päällystesabletti ei 48 tuumaa | AH2JRC 29FI02 STL-116-7483548 "84 "560 "90 "€606.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-79635 jalkakäytävä stensiili Älä 96 tuumaa
€897.53 / yksikkö