Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71826 Päällystesablettien tuotto 18 tuumaa AH2JLA 29EL83

RAE STL-116-71826 Jalkakäytäväkaavaimen riittoisuus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JLA Malli: STL-116-71826Ristiviite: 29EL83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkituotto
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys46 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys52 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70626 Päällystesablettien tuotto 6 tuumaa | AH2JFF 29EK72 STL-116-706266"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71026 Päällystesablettien tuotto 10 tuumaa | AH2JGX 29EL11 STL-116-7102610 "39 "116 "45 "€115.26
RAE STL-116-71226 Päällystesablettien tuotto 12 tuumaa | AH2JJL 29EL47 STL-116-7122612 "46 "118 "52 "€109.86
RAE STL-116-72426 Päällystesablettien tuotto 24 tuumaa | AH2JMP 29EM20 STL-116-7242624 "46 "130 "52 "€194.99
RAE STL-116-73626 Päällystesablettien tuotto 36 tuumaa | AH2JPD 29EM56 STL-116-7362636 "49 "148 "55 "€252.22
RAE STL-116-74826 Päällysteen kaavaimen saanto 48 tuumaa | AH2JQT 29EM92 STL-116-7482648 "75 "560 "81 "€606.60
RAE STL-116-79626 Päällystesablettien tuotto 96 tuumaa | AH2JTG 29FI29 STL-116-7962696 "112 "5104 "120 "€897.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71826 Jalkakäytäväkaavaimen riittoisuus 18 tuumaa
€174.09 / yksikkö