Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4945 -alusta 4 1/2 tuumaa | AD8MEY 4KZ72

DEWALT DW4945 Taustatyyny 4 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8MEY Malli: DW4945Ristiviite: 4KZ72 / 4PC17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5/8 "-11 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija4.5 "
Kasvojen kiinnitystyyppiLevymutteri
Max. Nopeus12,000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiheysHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppiMax. NopeusTyhjiöreiän suunnitteluHinta
DEWALT DW4388 5 Koukku- / silmukkahiomakappale | AD2BKW 3MJ38 DW4388vaahtoKeskikokoinen5"Koukku ja silmukka13,000 rpm8-reikä€60.51
DEWALT DW4956 8-7 / 8 taustalevy | AD8MEZ 4KZ82 DW4956fenolisetKova8.875 "Arbor Hole6000 rpmMonireikä€28.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4945 Taustatyyny 4 1/2 tuumaa
€24.96 / yksikkö