Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-70832 Päällystesabletti ei pysäköintiä 8 tuumaa | AH2JFR 29EK82

RAE STL-116-70832 Pavement Stencil Ei pysäköintiä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JFR Malli: STL-116-70832Ristiviite: 29EK82
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
€153.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiPysäköinti kielletty
Merkin korkeus8"
Merkin leveys67 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys74 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70432 Päällystesabletti ei pysäköintiä 4 tuumaa | AH2JEA 29EK44 STL-116-704324"25 "110 "31 "€80.52
RAE STL-116-70632 Päällystesabletti ei pysäköinti 6 tuumaa | AH2JFM 29EK78 STL-116-706326"44 "112 "49 "€88.19
RAE STL-116-71032 Päällystesabletti ei pysäköintiä 10 tuumaa | AH2JHD 29EL17 STL-116-7103210 "82 "116 "89 "€153.96
RAE STL-116-71232 Päällystesabletti ei pysäköinti 12 tuumaa | AH2JJT 29EL53 STL-116-7123212 "98 "118 "105 "€176.37
RAE STL-116-71832 Päällystesabletti ei pysäköintiä 18 tuumaa | AH2JLG 29EL89 STL-116-7183218 "99 "124 "105 "€246.97
RAE STL-116-72432 Päällystesabletti ei pysäköinti 24 tuumaa | AH2JMW 29EM26 STL-116-7243224 "100 "130 "106 "€290.93
RAE STL-116-73632 Päällystesabletti ei pysäköintiä 36 tuumaa | AH2JPK 29EM62 STL-116-7363236 "105 "148 "111 "€386.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-70832 Pavement Stencil Ei pysäköintiä 8 tuumaa
€153.96 / yksikkö