Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-5020 jalkakäytävä stensiili 72 tuumaa R x R 1/16 | AA8GHU 18E788

RAE STL-116-5020 jalkakäytävä stensiili 72 tuumaa R x R 1/16

Varastossa
Tuote: AA8GHU Malli: STL-116-5020Ristiviite: 18E788

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiRXR
Merkin korkeus72 "
Merkin leveys12 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys12 "
Paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
RAE STL-108-5020 jalkakäytävä stensiili 72 tuumaa R x R 1/8 | AA8GHV 18E789 STL-108-50200.125 "€196.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-5020 jalkakäytävä stensiili 72 tuumaa R x R 1/16
€112.21 / yksikkö