RAE STL-108-5020 jalkakäytävä stensiili 72 tuumaa R x R 1/8 | AA8GHV 18E789

RAE STL-108-5020 jalkakäytävä stensiili 72 tuumaa R x R 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GHV Malli: STL-108-5020Ristiviite: 18E789

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiRXR
Merkin korkeus72 "
Merkin leveys12 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys12 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
RAE STL-116-5020 jalkakäytävä stensiili 72 tuumaa R x R 1/16 | AA8GHU 18E788 STL-116-50200.062 "€112.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-5020 jalkakäytävä stensiili 72 tuumaa R x R 1/8
€196.55 / yksikkö