Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05073671001 ESD Precision Driver Set Combo 20 kpl. | AH8JQC 38UR93

WERA TOOLS 05073671001 ESD Precision Driver Set Combo 20 kpl.

Varastossa
Tuote: AH8JQC Malli: 05073671001Ristiviite: 38UR93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-ruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen antirollilla ja pyörivällä korkilla
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä20
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäHex / Pentalobe / Phillips / uritettu / Torx (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1996
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05073670001 ESD Precision Driver Set Combo 11 kpl. | AH8JQD 38UR94 0507367000111Hex / Phillips / uritettu / Torx (R)€155.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05073671001 ESD Precision Driver Set Combo 20 kpl.
€347.88 / yksikkö