Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-12409 stensiilisilmäsuojaus 24 tuumaa | AH2JUA 29FI46

RAE STL-116-12409 stensiilisilmäsuojaus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JUA Malli: STL-116-12409Ristiviite: 29EN46

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
tarttuvaEi
MerkkiSilmäsuoja
Merkin korkeus24 "
Merkin leveys24 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys30 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-14802 Stencil Trukki Traffic 42 Inch | AH2JUH 29EN53 STL-116-14802Trukkiliikenne42 "42 "Matalan tiheyden polyeteeni48 "48 "0.063 "€365.22
RAE STL-116-14809 Stensiilinen silmiensuojaus vaaditaan 42 tuumaa | AH2JUQ 29FI60 STL-116-14809Silmiensuojaus vaaditaan42 "42 "Matalan tiheyden polyeteeni48 "48 "0.063 "€374.51
RAE STL-108-72403 Tuote jalkakäytävä stensiili, 24 tuuman merkin korkeus, polyeteeni, 0.125 tuuman paksuus | CH6RPP 429W12 STL-108-72403-24 "43 "polyeteeni30 "49 "0.125 "€252.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-12409 stensiilisilmäsuojaus 24 tuumaa
€225.15 / yksikkö