WATTS LF174A-125-2 Kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 2 tuumaa, paineenalennuspaine 125 psi | AH2NGZ 29YM05

WATTS LF174A-125-2" kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 2 tuumaa, paineenalennuspaine 125 psi

Varastossa
Tuote: AH2NGZ Malli: LF174A-125-2 "Ristiviite: 29YM05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,711.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus11.625 "
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Runkoleveys6.25 "
BtuH1,217,000
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Valmistaja SarjaLF174A
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue30 - 150 psi
Vapautuspaine125 psi
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6997
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)17.46
Laivan leveys (cm)15.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKehon korkeusRunkoleveysPistorasian tyyppiPainealueVapautuspaineBtuHTehdasasetusHinta
WATTS LF174A-75-3/4 "kattilan paineenrajoitusventtiili 75 psi ruostumaton teräs | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi€214.69
WATTS LF174A-100-3/4" kattilan paineenalennusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, paineenalennuspaine 100 psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Nainen kierretty50 - 150 psi100 Psi1,695,000100 psi€214.46
WATTS LF174A-125-3/4" kattilan paineenalennusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, paineenalennuspaine 125 psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Nainen kierretty50 - 150 psi125 psi2,070,000125 psi€212.11
WATTS LF174A-150-3/4" kattilan paineenalennusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Nainen kierretty50 - 150 psi150 Psi2,445,000150 psi€231.07
WATTS LF174A-75-1" Paineenalennusventtiili, tulokoko 1 tuuma, 250 astetta F, paineenalennuspaine 75 psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Nainen kierretty30 - 150 psi75 Psi2,055,00075 psi€533.89
WATTS LF174A-100-1" kattilan paineenalennusventtiili, tulokoko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 100 psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Nainen kierretty50 - 150 psi100 Psi2,635,000100 psi€534.73
WATTS LF174A-125-1" kattilan paineenalennusventtiili, tulokoko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 125 psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Nainen kierretty50 - 150 psi125 psi3,215,000125 psi€525.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF174A-125-2" kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 2 tuumaa, paineenalennuspaine 125 psi
€1,711.71 / yksikkö