RAE STL-108-F144CO Lentokentän päällystesabletti Comma 33 tuumaa | AH2KAB 29EP86

RAE STL-108-F144CO Lentokentän katukaavapilkku 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2KAB Malli: STL-108-F144CORistiviite: 29EP86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiLentokenttä Comma
Merkin korkeus33 "
Merkin leveys10 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus156 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F108CO Lentokentän päällystesabletti Comma 23 tuumaa | AH2JWP 29EP06 STL-108-F108CO23 "7"120 "€513.78
RAE STL-108-F120CO Lentokentän päällystesabletti Comma 27 tuumaa | AH2JYH 29EP46 STL-108-F120CO27 "8"132 "€721.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F144CO Lentokentän katukaavapilkku 33 tuumaa
€829.41 / yksikkö