RAE STL-108-F108CO Lentokentän päällystesabletti Comma 23 tuumaa | AH2JWP 29EP06

RAE STL-108-F108CO Lentokentän katukaavapilkku 23 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JWP Malli: STL-108-F108CORistiviite: 29EP06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiLentokenttä Comma
Merkin korkeus23 "
Merkin leveys7"
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F120CO Lentokentän päällystesabletti Comma 27 tuumaa | AH2JYH 29EP46 STL-108-F120CO27 "8"132 "€721.10
RAE STL-108-F144CO Lentokentän päällystesabletti Comma 33 tuumaa | AH2KAB 29EP86 STL-108-F144CO33 "10 "156 "€829.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F108CO Lentokentän katukaavapilkku 23 tuumaa
€513.78 / yksikkö