RAE STL-108-F108Y Lentokentän jalkakäytävä stensiili Y 108 tuumaa | AH2JWA 29EN92

RAE STL-108-F108Y Lentokentän jalkakäytävästensiili Y 108 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JWA Malli: STL-108-F108YRistiviite: 29EN92

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiY
Merkin korkeus108 "
Merkin leveys31 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F120Y Lentokentän jalkakäytävä stensiili Y 120 tuumaa | AH2JXU 29EP33 STL-108-F120Y120 "35 "132 "€776.09
RAE STL-108-F144Y Lentokentän jalkakäytävä stensiili Y 144 tuumaa | AH2JZM 29EP73 STL-108-F144Y144 "42 "156 "€895.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F108Y Lentokentän jalkakäytävästensiili Y 108 tuumaa
€513.78 / yksikkö