RAE STL-108-F144Y Lentokentän jalkakäytävä stensiili Y 144 tuumaa | AH2JZM 29EP73

RAE STL-108-F144Y Lentokentän jalkakäytävästensiili Y 144 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JZM Malli: STL-108-F144YRistiviite: 29EP73

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiY
Merkin korkeus144 "
Merkin leveys42 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus156 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F108Y Lentokentän jalkakäytävä stensiili Y 108 tuumaa | AH2JWA 29EN92 STL-108-F108Y108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F120Y Lentokentän jalkakäytävä stensiili Y 120 tuumaa | AH2JXU 29EP33 STL-108-F120Y120 "35 "132 "€776.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F144Y Lentokentän jalkakäytävästensiili Y 144 tuumaa
€895.70 / yksikkö