RAE STL-108-F108U Lentoaseman kaavain U 108 tuumaa | AH2JVW 29EN88

RAE STL-108-F108U Lentokentän jalkakäytäväkaavain U 108 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JVW Malli: STL-108-F108URistiviite: 29EN88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiU
Merkin korkeus108 "
Merkin leveys31 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F120U Lentokenttäpäällysteen kaavain U 120 tuumaa | AH2JXP 29EP29 STL-108-F120U120 "35 "132 "€776.09
RAE STL-108-F144U Lentokenttäpäällysteen kaavain U 144 tuumaa | AH2JZH 29EP69 STL-108-F144U144 "42 "156 "€829.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F108U Lentokentän jalkakäytäväkaavain U 108 tuumaa
€513.78 / yksikkö