RAE STL-108-F120U Lentokenttäpäällysteen kaavain U 120 tuumaa | AH2JXP 29EP29

RAE STL-108-F120U Lentokentän jalkakäytäväkaavain U 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JXP Malli: STL-108-F120URistiviite: 29EP29

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiU
Merkin korkeus120 "
Merkin leveys35 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus132 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F108U Lentoaseman kaavain U 108 tuumaa | AH2JVW 29EN88 STL-108-F108U108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F144U Lentokenttäpäällysteen kaavain U 144 tuumaa | AH2JZH 29EP69 STL-108-F144U144 "42 "156 "€829.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F120U Lentokentän jalkakäytäväkaavain U 120 tuumaa
€776.09 / yksikkö