RAE STL-108-F108DA Airport Pavement Stencil Dash 19 tuumaa | AH2JWN 29EP05

RAE STL-108-F108DA Lentokentän jalkakäytävä stencil Dash 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JWN Malli: STL-108-F108DARistiviite: 29EP05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiLentokenttä Dash
Merkin korkeus19 "
Merkin leveys15 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F120DA Airport Pavement Stencil Dash 23 tuumaa | AH2JYG 29EP45 STL-108-F120DA23 "18 "132 "€776.09
RAE STL-108-F144DA Airport Pavement Stencil Dash 27 tuumaa | AH2KAA 29EP85 STL-108-F144DA27 "21 "156 "€829.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F108DA Lentokentän jalkakäytävä stencil Dash 19 tuumaa
€513.78 / yksikkö