Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION CS7 6X TAPER kartiomainen kupin pesuallas Polye 6 tuuman | AD6VMM 4AYJ4

ORION CS7 6X TAPER kartiomainen kuppi pesuallas polye 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD6VMM Malli: CS7 6X TAPERRistiviite: 4AYJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriokupin pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashEi
Kulhon syvyys3.75 "
Kulhon muotoPyöreä
Kulhon koko6"
VäriMusta
Tyhjennysaukko1.5 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyppiYlä- tai alapuolella
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon muotoKulhon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ORION CS1-6x3x4 Soikea kuppiallas Polye 3 7/8 tuuman leveys | AD6VMK 4AYJ2 CS1-6x3x44"Soikea6 "x 3"6.875 "7"3.875 "€139.24
ORION CS6-9x3x4 Soikea kuppiallas Polye 3 7 8/6 tuuman leveys | AD4VML 3AYJXNUMX CS6-9x3x44"Soikea9 "x 3"4"9.75 "3.875 "€155.78
ORION CS3 6X3 pyöreä kuppiallas 6 tuuman pituus 6 tuuman leveys 3 tuuman korkeus | AD6VMN 4AYJ5 CS3 6x33"Pyöreä6"3"6"6"€127.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION CS7 6X TAPER kartiomainen kuppi pesuallas polye 6 tuumaa pituus
€97.20 / yksikkö