RAE STL-108-5010 Päällystesabletti Mutcd kaareva nuoli 1/8 | AA8GGP 18E761

RAE STL-108-5010 jalkakäytävä stensiili Mutcd kaareva nuoli 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GGP Malli: STL-108-5010Ristiviite: 18E761

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€560.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiMUTCD kaareva nuoli
Merkin korkeus96 "
Merkin leveys76 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus108 "
kokonaisleveys96 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
RAE STL-116-5010 Pavement Stencil Mutcd Curved Arrow 1/16 | AA8GGN 18E760 STL-116-50100.062 "€393.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-5010 jalkakäytävä stensiili Mutcd kaareva nuoli 1/8
€560.19 / yksikkö