Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO UCB0100 -putken ulostulorunko, LB-tyylinen, 1 tuuman kierre alumiini, 3.0 Cu. tuuma | CD3RVX 52AY22

RACO UCB0100 putkiulostulorunko, LB-tyylinen, 1 tuuman kierre alumiini, 3.0 Cu. tuuma

Varastossa
Tuote: CD3RVX Malli: UCB0100Ristiviite: 52AY22
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
€62.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliLB
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko3.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1"
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVäriNavan kokoHinta
RACO T050 T-Style 1/2 tuuman putkilähdön runko, kierteinen alumiini, 4.3 cu. Tuuma | CD2LGG 52AW03 T050T4.3 ov. sisään.Hopea1 / 2 "€11.25
RACO T075 T-Style 3/4 tuuman putkiulostulorunko, kierre alumiinia, 7.3 cu. Tuuma | CD2LGH 52AW05 T075T7.3 ov. sisään.Hopea3 / 4 "€14.00
RACO RC050 C-Style 1/2 tuuman putkilähdön runko, kierteinen alumiini, 4.3 cu. Tuuma | CD2LGJ 52AW07 RC050C4.3 ov. sisään.Hopea1 / 2 "€9.94
RACO T150 T-Style 1-1/2 tuuman putkiulostulorunko, kierre alumiinia, 30.8 cu. Tuuma | CD2LGK 52AW24 T150T30.8 ov. sisään.Hopea1.5 "€43.31
RACO LR150 LR-tyylinen 1-1/2 tuuman putkiulostulorunko, kierre alumiinia, 30.8 cu. Tuuma | CD2LGL 52AW28 LR150LR30.8 ov. sisään.Hopea1.5 "€36.75
RACO UCB050 -putken ulostulorunko, 1/2 tuumaa, kierre alumiinia, 8.5 Cu. Tuuma | CD3QDM 52NE18 UCB050C, LB, LL, LR tai T8.5 ov. sisään.Harmaa1 / 2 "€32.03
RACO UCB075 -putken ulostulorunko, 3/4 tuuman koko, kierteinen alumiini, 10 Cu. Tuuma | CD3UBE 52NE19 UCB075C, LB, LL, LR tai T10.0 ov. sisään.Harmaa3 / 4 "€44.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO UCB0100 putkiulostulorunko, LB-tyylinen, 1 tuuman kierre alumiini, 3.0 Cu. tuuma
€62.61 / yksikkö