Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO RC050 C-Style 1/2 tuuman putkilähdön runko, kierteinen alumiini, 4.3 cu. Tuuma | CD2LGJ 52AW07

RACO RC050 C-Style 1/2 tuuman putkilähdön runko, kierteinen alumiini, 4.3 cu. tuuma

Varastossa
Tuote: CD2LGJ Malli: RC050Ristiviite: 52AW07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliC
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko4.3 ov. sisään.
VäriHopea
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1 / 2 "
Navan tyylikierteitetyt
ErityisominaisuudetJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVäriNavan kokoHinta
RACO T050 T-Style 1/2 tuuman putkilähdön runko, kierteinen alumiini, 4.3 cu. Tuuma | CD2LGG 52AW03 T050T4.3 ov. sisään.Hopea1 / 2 "€11.25
RACO T075 T-Style 3/4 tuuman putkiulostulorunko, kierre alumiinia, 7.3 cu. Tuuma | CD2LGH 52AW05 T075T7.3 ov. sisään.Hopea3 / 4 "€14.00
RACO T150 T-Style 1-1/2 tuuman putkiulostulorunko, kierre alumiinia, 30.8 cu. Tuuma | CD2LGK 52AW24 T150T30.8 ov. sisään.Hopea1.5 "€43.31
RACO LR150 LR-tyylinen 1-1/2 tuuman putkiulostulorunko, kierre alumiinia, 30.8 cu. Tuuma | CD2LGL 52AW28 LR150LR30.8 ov. sisään.Hopea1.5 "€36.75
RACO UCB050 -putken ulostulorunko, 1/2 tuumaa, kierre alumiinia, 8.5 Cu. Tuuma | CD3QDM 52NE18 UCB050C, LB, LL, LR tai T8.5 ov. sisään.Harmaa1 / 2 "€32.03
RACO UCB0100 -putken ulostulorunko, LB-tyylinen, 1 tuuman kierre alumiini, 3.0 Cu. tuuma | CD3RVX 52AY22 UCB0100LB3.0 ov. sisään.Harmaa1"€62.61
RACO UCB075 -putken ulostulorunko, 3/4 tuuman koko, kierteinen alumiini, 10 Cu. Tuuma | CD3UBE 52NE19 UCB075C, LB, LL, LR tai T10.0 ov. sisään.Harmaa3 / 4 "€44.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO RC050 C-Style 1/2 tuuman putkilähdön runko, kierteinen alumiini, 4.3 cu. tuuma
€9.94 / yksikkö