Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 870RAC Cover Square -kytkin | AC9YZQ 3LT02

RACO 870RAC-kannen neliömäinen vipukytkin

Varastossa
Tuote: AC9YZQ Malli: 870RACRistiviite: 3LT02
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
€20.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökotelon kansi
LaatikkotyyppiNeliö
Koko10.3 kuparia.
päällinenVaihda kytkin
Syvyys1 / 2 "
Pituus4.75 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Jengien lukumäärä1
Kasvatettu.)1/2
Korotettu korkeus1 / 2 "
TyyppiYksi vaihtokytkin
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaatikkotyyppiKokoSyvyysPituusMateriaaliJengien lukumääräTyyppiHinta
RACO 972 Kansi Square 1 Duplex | AC9YYN 3LR93 9724.75 "Neliö10.3 kuparia.1 / 2 "4.75 "Galvanisoitu teräs2Yksi kaksipuolinen huuhteluastia€23.02
RACO 878 Cover Square 1 -aukko | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Neliö10.3 kuparia.1 / 2 "4.75 "Galvanisoitu teräs1Yksi 30 tai 50 ampeerin astia, 2 5/32 "halkaisija€22.33
RACO 888 Cover Square 1 -aukko | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Neliö10.3 kuparia.1 / 8 "4.75 "Galvanisoitu teräs1Yksi astia, halkaisija 2 15/32 "€23.56
RACO 887 Cover Square 1 -aukko | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Neliö10.3 kuparia.1 / 8 "4.75 "Galvanisoitu teräs1Korotettu 1/2 ", 20A-30A astia, halkaisija 1-19 / 32" halkaisija€21.95
RACO 722 Kansi Octagon Tyhjä | AE2YVE 5A049 7224"Kahdeksankulmio-1 / 8 "4"Galvanisoitu teräs1Tasainen tyhjä, Octagon Box€2.10
RACO 813C -kansi 4 x 4 -astia 2.625 tuuman halkaisija | AE2ZBV 5AA30 813C4"Neliö6.50 kuparia.1 / 2 "4"Sinkitty sinkki1-€9.11
RACO 724 Kansi Octagon Tyhjä | AF2QFR 6XC82 7244"Kahdeksankulmio-1 / 2 "4"Galvanisoitu teräs1Kahdeksankulmainen laatikko, litteä, 1/2 "aukkoilla€2.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 870RAC-kannen neliömäinen vipukytkin
€20.28 / yksikkö