Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 972 Kansi Square 1 Duplex | AC9YYN 3LR93

RACO 972 Kansi Square 1 Duplex

Varastossa
Tuote: AC9YYN Malli: 972Ristiviite: 3LR93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökotelon kansi
LaatikkotyyppiNeliö
Koko10.3 kuparia.
päällinenduplex Astia
Syvyys1 / 2 "
Pituus4.75 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Jengien lukumäärä2
Kasvatettu.)1/2
Korotettu korkeus1 / 2 "
TyyppiYksi kaksipuolinen huuhteluastia
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2272
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaatikkotyyppiKokoSyvyysPituusMateriaaliJengien lukumääräTyyppiHinta
RACO 878 Cover Square 1 -aukko | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Neliö10.3 kuparia.1 / 2 "4.75 "Galvanisoitu teräs1Yksi 30 tai 50 ampeerin astia, 2 5/32 "halkaisija€22.33
RACO 888 Cover Square 1 -aukko | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Neliö10.3 kuparia.1 / 8 "4.75 "Galvanisoitu teräs1Yksi astia, halkaisija 2 15/32 "€23.56
RACO 887 Cover Square 1 -aukko | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Neliö10.3 kuparia.1 / 8 "4.75 "Galvanisoitu teräs1Korotettu 1/2 ", 20A-30A astia, halkaisija 1-19 / 32" halkaisija€21.95
RACO 870RAC Cover Square -kytkin | AC9YZQ 3LT02 870RAC4.75 "Neliö10.3 kuparia.1 / 2 "4.75 "Galvanisoitu teräs1Yksi vaihtokytkin€20.28
RACO 722 Kansi Octagon Tyhjä | AE2YVE 5A049 7224"Kahdeksankulmio-1 / 8 "4"Galvanisoitu teräs1Tasainen tyhjä, Octagon Box€2.10
RACO 813C -kansi 4 x 4 -astia 2.625 tuuman halkaisija | AE2ZBV 5AA30 813C4"Neliö6.50 kuparia.1 / 2 "4"Sinkitty sinkki1-€9.11
RACO 724 Kansi Octagon Tyhjä | AF2QFR 6XC82 7244"Kahdeksankulmio-1 / 2 "4"Galvanisoitu teräs1Kahdeksankulmainen laatikko, litteä, 1/2 "aukkoilla€2.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 972 Kansi Square 1 Duplex
€23.02 / yksikkö