Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 697 kannettavat varastotikkaat, 3 askelmaa, kääntyvät lukkopyörät | AB9HKG 2DDA2

RACO 697 kannettavat varastotikkaat, 3 askelmaa, kääntyvät lukkopyörät

Varastossa
Tuote: AB9HKG Malli: 697Ristiviite: 2DDA2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€29.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiMuuraus, kestämätön
Koko67.3 kuparia.
VäriHopea
Syvyys3-1 / 2 "
Pituus3.75 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys3.5 "
Nimellinen pituus3-3 / 4 "
Nimellisleveys5.593
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä3
1/2 "sivuvaikutusten määrä16
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä3
3/4 "sivuvaikutusten määrä16
Jengien lukumäärä3
Leveys5.593

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vestil LAD-PW-18-3-P -varastotikkaat työntekijöiden ulottuvuuden lisäämiseksi työalueille tai materiaaleihin
    • Vahvistaa OSHA 1910.29-, ANSI A14.7-, ANSI S20.20 -standardit
    • Hitsattu neliönmuotoinen putkimainen teräsrakenne, jossa jauhemaalattu sininen viimeistely, ESD-Safe-muotoilu
    • 3 rei'itettyä askelta kallistettuna 58 astetta ja ylimmän askelman syvyys 14 tuumaa
    • Sisältää tukikaiteen tukemaan putoamisen estämistä
    • Integroitu 2 eteenpäin suuntautuvaan kaikkiin suuntaan suuntautuviin jousikuormitteisiin kääntöpyöriin, jolloin tikkaat liikkuvat helposti, kun niihin ei kohdisteta painoa
    • 2 kääntyvää lukkopyörää takana turvallisuutta kiipeettäessä
    • Poly-poly-pyörien runko liikkuu helposti kovilla pinnoilla, kestää kemiallisia altistuksia
    • Kumijalat lattian suojaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikkotyyppiKokoNimellissyvyysNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 110 sähkörasian kahdeksankulmainen AB3FGP 1RVT9 110TeräsKahdeksankulmio11.8 kuparia.1.5 "3"113"€8.36
RACO 130 sähkörasian kahdeksankulmainen jatkorengas | AB3FGQ 1RVU1 130TeräsOctagon-jatkorengas15.5 kuparia.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 161 sähkörasian kahdeksankulmio kannattimella | AB3FGR 1RVU2 161TeräsKahdeksankulma kannattimella15.5 kuparia.1.5 "4"524"€7.98
RACO 175 sähkölaatikko Octagon | AB3FGT 1RVU3 175TeräsKahdeksankulmio21.5 kuparia.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 sähkörasian jatkorengas | AB3FGU 1RVU4 203TeräsNeliön muotoinen jatkorengas22.5 kuparia.1.5 "4"-24"€8.07
RACO 235 sähkökotelo, neliö Ts -kiinnikkeellä | AB3FGV 1RVU5 235TeräsNeliö kannattimella30.3 kuparia.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 sähkörasian kannattimen tyyppikotelo -loc | AB3FGY 1RVU9 228TeräsNeliön laatikko kannattimella21.0 kuparia.1.5 "4"124"€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 697 kannettavat varastotikkaat, 3 askelmaa, kääntyvät lukkopyörät
€29.27 / yksikkö