Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 696 -rasiainen muuraus 2-jengi AC9UQL 3KF70

RACO 696 Box Masonry 2 Gang

Varastossa
Tuote: AC9UQL Malli: 696Ristiviite: 3KF70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiMuuraus, kestämätön
Koko45 kuparia.
VäriHopea
Syvyys3-1 / 2 "
Pituus3.75 "
MateriaaliSinkitty sinkki
Nimellissyvyys3.5 "
Nimellinen pituus3-3 / 4 "
Nimellisleveys3 25 / 32 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä4
1/2 "sivuvaikutusten määrä12
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä4
3/4 "sivuvaikutusten määrä12
Jengien lukumäärä2
Leveys3 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5328
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysLaatikkotyyppiKoko1/2-tuumisten takalaukkujen määräVäriSyvyyseräMateriaaliHinta
RACO 7824RAC laatikko muovinen pyöreä | AF2QFB 6XC62 7824RAC4.25 "PVC, pyöreä kynsillä20 kuparia.-Musta4"Sähkölaatikkokestomuovi€7.81
RACO 232RAC Box, 4 SQ, Hitsattu, 2-1/8 Dp, 1/2-3/4 Tko | CT8KYF 206D23 232RAC------Laatikko-€4.79
RACO 6289 Covr Box, Rect Flr, 2-1/8X1, Comb Plg, Brss | CT8KYG 206H42 6289------Laatikko-€104.58
RACO 970RAC kytkinrasian tuki, vanha työsatula | CT8KYJ 206L44 970RAC------Box-tuki-€15.45
RACO 185 Box, 4 neliömetriä, vedetty 1-1/4 syvä, 1/2 Ko | CT8KYK 206C12 185------Laatikko-€5.07
RACO 570RAC Sw Box, korvat, Mc-Clamps, 1/2 Ko, 2-3/4 D | CT8KYL 206K93 570RAC------Laatikko-€8.61
RACO 3702-3 johto Grp Strt Stl Liqt 1/2Hub .375-.425 | CT8LCQ 35U163 3702-3------Sähkölaatikko-€19.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 696 Box Masonry 2 Gang
€25.33 / yksikkö