Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 7824RAC laatikko muovinen pyöreä | AF2QFB 6XC62

RACO 7824RAC Muovilaatikko pyöreä

Varastossa
Tuote: AF2QFB Malli: 7824RACRistiviite: 6XC62
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
€7.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiPVC, pyöreä kynsillä
Telineen tyyppi3/8 "takaisku
Koko20 kuparia.
VäriMusta
Syvyys4"
Materiaalikestomuovi
Nimellissyvyys2.375 "
Nimellinen pituus6"
Nimellisleveys4.25 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0963
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysLaatikkotyyppiKoko1/2-tuumisten takalaukkujen määräVäriSyvyyseräMateriaaliHinta
RACO 696 -rasiainen muuraus 2-jengi AC9UQL 3KF70 6963 25 / 32 "Muuraus, kestämätön45 kuparia.4Hopea3-1 / 2 "SähkölaatikkoSinkitty sinkki€25.33
RACO 232RAC Box, 4 SQ, Hitsattu, 2-1/8 Dp, 1/2-3/4 Tko | CT8KYF 206D23 232RAC------Laatikko-€4.36
RACO 6289 Covr Box, Rect Flr, 2-1/8X1, Comb Plg, Brss | CT8KYG 206H42 6289------Laatikko-€95.01
RACO 970RAC kytkinrasian tuki, vanha työsatula | CT8KYJ 206L44 970RAC------Box-tuki-€15.45
RACO 185 Box, 4 neliömetriä, vedetty 1-1/4 syvä, 1/2 Ko | CT8KYK 206C12 185------Laatikko-€4.61
RACO 570RAC Sw Box, korvat, Mc-Clamps, 1/2 Ko, 2-3/4 D | CT8KYL 206K93 570RAC------Laatikko-€7.82
RACO 3702-3 johto Grp Strt Stl Liqt 1/2Hub .375-.425 | CT8LCQ 35U163 3702-3------Sähkölaatikko-€19.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 7824RAC Muovilaatikko pyöreä
€7.81 / yksikkö