Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS SA4315 Kampikammion tuuletussuodatin | AE2RLH 4ZEF3

BALDWIN FILTERS SA4315 kampikammion tuuletussuodatin

Varastossa
Tuote: AE2RLH Malli: SA4315Ristiviite: 4ZEF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus1.375 "
Pituus4.031 "
Leveys1 15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kampikammion tuuletussuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS SA2047 Ilmansuodattimen kampikammio AC2LZD 2LAA9 SA20471.25 "4.375 "-2.62 "€13.31
BALDWIN FILTERS CV15001 Ilmansuodattimen kampikammio 4-13 / 16 tuuman korkeus | AC6UBZ 36G591 CV150014 13 / 16 "4 13 / 16 "2.25 "2.25 "€103.07
BALDWIN FILTERS CV15002 Ilmansuodattimen kampikammio 10-11 / 32 tuuman pituus | AC6UCA 36G592 CV1500231 / 32 "10 11 / 32 "-5 15 / 32 "€223.08
BALDWIN FILTERS SA2027 Öljyhöyrypäästösuodatin | AE2RLA 4ZEE2 SA20271.625 "3 29 / 32 "-1 25 / 32 "€9.07
BALDWIN FILTERS SA2039 Huohotinsuodattimen kampikammio AE2RLB 4ZEE3 SA20391 23 / 32 "3 15 / 16 "-1 23 / 32 "€7.46
BALDWIN FILTERS SA2084 Huohotinsuodattimen kampikammio AE2RLD 4ZEE7 SA20841 13 / 32 "3 7 / 32 "-1 13 / 32 "€7.39
BALDWIN FILTERS SA2159 Huohotinsuodattimen kampikammio AE2RLE 4ZEE8 SA21591.25 "4.375 "-2.38 "€13.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS SA4315 kampikammion tuuletussuodatin
€6.47 / yksikkö