Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 674 Kätevä laatikko 16.5 Cu | AE2MFK 4YF16

RACO 674 Handy Box 16.5 Cu In

Varastossa
Tuote: AE2MFK Malli: 674Ristiviite: 4YF16
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
€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiKätevä, Conduitille
Koko16.5 kuparia.
VäriHopea
Syvyys2-1 / 8 "
Pituus4"
MateriaaliSinkitty sinkki
Nimellissyvyys2.125 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys2"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä2
3/4 "sivuvaikutusten määrä6
Jengien lukumäärä1
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2754
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysNimellissyvyys1/2-tuumisten takalaukkujen määräHinta
RACO 660 Handy Box 13.0 kuutio | AD6RNC 4A238 66013 kuparia.1-7 / 8 "1.875 "2€5.41
RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In | AD6RND 4A239 670RAC16.5 kuparia.2-1 / 8 "2.125 "3€6.83
RACO 650 Handy Box 11.5 kuutio | AF2QEW 6XC56 65011.5 kuparia.1-1 / 2 "1.5 "3€7.09
RACO 662 Handy Box 13.0 kuutio | AF2QEX 6XC57 66213 kuparia.1-7 / 8 "1.875 "3€8.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 674 Handy Box 16.5 Cu In
€7.48 / yksikkö