Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TRS008 Rivet Flat 0.088 Diameter 5/32 L, 2000PK | AE9PKT 6LB51

APPROVED VENDOR TRS008 niitti tasainen 0.088 Halkaisija 5/32 L, 2000PK

Varastossa
Tuote: AE9PKT Malli: TRS008Ristiviite: 6LB51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.215 "
Pään korkeus0.03 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.088 "
Niitin pituus5 / 32 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRS008 niitti tasainen 0.088 Halkaisija 5/32 L, 2000PK
€34.81 /pakkaus