Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 650 Handy Box 11.5 kuutio | AF2QEW 6XC56

RACO 650 Handy Box 11.5 Cu In

Varastossa
Tuote: AF2QEW Malli: 650Ristiviite: 6XC56

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiKätevä, Conduitille
Koko11.5 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
Pituus4"
MateriaaliSinkitty sinkki
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys2"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä3
1/2 "sivuvaikutusten määrä8
Jengien lukumäärä1
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.212
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysNimellissyvyys1/2-tuumisten takalaukkujen määräHinta
RACO 660 Handy Box 13.0 kuutio | AD6RNC 4A238 66013 kuparia.1-7 / 8 "1.875 "2€5.41
RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In | AD6RND 4A239 670RAC16.5 kuparia.2-1 / 8 "2.125 "3€6.83
RACO 674 Kätevä laatikko 16.5 Cu | AE2MFK 4YF16 67416.5 kuparia.2-1 / 8 "2.125 "-€7.48
RACO 662 Handy Box 13.0 kuutio | AF2QEX 6XC57 66213 kuparia.1-7 / 8 "1.875 "3€8.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 650 Handy Box 11.5 Cu In
€7.09 / yksikkö